フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008806 品番FBN-20/25
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Festo フランジ取り付け FBN-20/25 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 52 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:FBN-20/25●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0821 アズワン品番65-8007-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする