フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008849 品番SNCB-32-R3
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 のサイズが 10 mm で、公称サイズは 5 mm です。これはプッシュ / プル方式の構造です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2657 アズワン品番65-8033-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする