フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008919 品番SNCS-100
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M48x2 があり、ハウジング材料にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5527 g

仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2590 アズワン品番65-8030-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする