曜日別特売
FY 25 FM フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm SKF(日本エスケイエフ) 67009470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67009470
品番
FY 25 FM
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 63.5 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様
●内径:25mm●長さ:95mm●幅:42.5mm●深さ:42.5mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4544
アズワン品番
65-7902-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする