ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67009619 品番2909910
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設

仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438 アズワン品番65-8089-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする