ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67009637 品番2910411
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

CBMC E4 電子回路ブレーカ 2910411 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 2910411 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡

仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:10A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5597 アズワン品番65-8088-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする