曜日別特売
BLRB 365216 A-2RS プレーンベアリング 60mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 67009786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 60mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67009786
品番
BLRB 365216 A-2RS
参考基準価格(税別)¥81,800販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980
仕様
●内径:60mm●外径:100mm●静的許容ラジアル荷重:1625kN●コード番号:233-0653
アズワン品番
65-7857-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする