SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
67010827
品番
LSHM-130-06.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438
アズワン品番
65-7651-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表