ベースストリップ 80極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010870 品番LSHM-140-02.5-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、2.5 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1442 アズワン品番65-7612-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする