ペーハー計[防水型]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010888 品番EA776AG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。
大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。
標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。

仕様●測定範囲:pH/0.00〜14.00pH 温度/0〜60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0〜+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする