ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67010915 品番TFM-105-02-L-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1871 アズワン品番65-7598-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする