SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67010985
品番
TMM-106-01-S-D-SM-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964
アズワン品番
65-7608-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表