SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 50極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1216
注文コード
67011159
品番
ERM8-025-08.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1216
アズワン品番
65-7658-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表