SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 50極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67011168
品番
TFML-125-02-S-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1915
アズワン品番
65-7657-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表