ヘッダ 60極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67011177 品番TSM-107-01-S-DV-LC-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 7 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2018 アズワン品番65-7607-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする