ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード67011186 品番TMM-103-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1936 アズワン品番65-7639-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする