曜日別特売
T2020252101-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HD シリーズ オス 25極 10A 250 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67011545

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HD シリーズ オス 25極 10A 250 V 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード67011545品番T2020252101-000
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:HDC HD●オス/メス:オス●ポール形式:25P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:191-9946アズワン品番65-7720-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする