SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
ボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67016269
品番
5SH1161
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧 750 V、定格電流 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:750V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7103
アズワン品番
65-8060-98