※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:5mm●最小プーリ径:45mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9381 注文コード67016287 品番RR 5 green-smooth 88 Shore A
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:5mm●最小プーリ径:45mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9381 アズワン品番65-8042-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする