マイクロスイッチ ローラレバー 基板ストレート 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード67016944 品番ZX40E20F01
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプとさまざまなタイプの基板( PCB )端子タイプがあります。コンパクトなパッケージに収められたコスト効果の高いスイッチです ワイドレンジに合うように設計されたサブミニチュアスイッチパッケージです 温度要件に適合します

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:基板ストレート●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6086 アズワン品番65-7807-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする