曜日別特売
CDM2G20-25AFZ-M9BVL CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC 67016986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25クッション(A) エアクッション注文コード67016986品番CDM2G20-25AFZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具-揺動受け金具-ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする