Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0〜25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67016987
品番
MHN1-25K2 250-301
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
仕様
●測定範囲(mm):0〜25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
アズワン品番
65-9566-18