マウントアダプタ ホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017100 品番1SVR405659R1000 CR-MH
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様小型リレーソケット用プラスチックホルダー、コード番号:231-9517 長さ(mm)23 幅(mm)26 高さ(mm)60 質量(g)3 アズワン品番65-8066-87 併用機器CR-M ソケット 認証マークIEC/EN 61984

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする