ミニI/Oコネクタ 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード67017468 品番ND9AS1200
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1855 アズワン品番65-7504-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする