メカニカルバルブ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017644 品番3040102
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 動作の Super X インラインスプールバルブ、ソレノイド、及びパイロット作動の低電力 / 高電力ソレノイドオプションで構成されています。エンド、サイド、又はフェイス取り付けソレノイドが付属しています。さまざまな低消費電力ソレノイドとから構成されています実績のある設計による高性能

仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:220-3209 アズワン品番65-7960-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする