メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード67017705 品番1-2199230-6
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

さまざまな高さを用意しています 0.5 mm ピッチ、67 ポジション 片面と両面の両方のモジュール用に設計されています モジュールカード用のさまざまなキーイングオプションが用意されています PCI Express 3.0、USB 3.0、及び SATA 3.0 をサポートしています お客様の設計ニーズを満たす幅広い製品を提供します PCIe Mini Card と比較して基板面積を 20% 以上節約 コネクタの高さを 15 % 削減 さまざまなモジュールカードとの適切なかん合を確保します より高いデータ

仕様●入数:1テープ(1000個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●寸法:21.9 x 8.7 x 4.2mm●コード番号:186-4868 アズワン品番65-7583-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする