モータスタータ CONTACTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017800 品番2905138
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない

仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963 アズワン品番65-7319-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする