曜日別特売
MS3474W8-33P モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極 AMPHENOL 67018150

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8813注文コード67018150品番MS3474W8-33P
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 8 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8813アズワン品番65-7656-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする