曜日別特売
D38999/20MC04SN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL 67018195

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67018195品番D38999/20MC04SN
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8636アズワン品番65-7661-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする