AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67018308
品番
D38999/20MA35PN
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8626
アズワン品番
65-7649-08