画像準備中

[冷凍]やわもちアイス パフェ マスカット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120mL×3個) 注文コード67021100 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

まるでマスカット大福のような味わいを楽しめる贅沢パフェアイス。ケーキ生地アイス白こしあんアロエ入りマスカットソースおもちの5層構造全てを自社工場で製造することで専門店のパフェのような見た目と味わいにこだわりました。天然バニラ香料の華やかな香り立ちと豊富町産生クリームのコクを感じられるバニラアイスはマスカットソースの華やかな風味とスッキリとした甘さの白こしあんと相性ピッタリです。

用途お召しあがりの際はおもちをのどにつまらせないようにご注意ください。中身がフタにつく可能性がありますので水平にしてお取り扱いください。おもちに見られる茶色の点はもち粉等に含まれる米の胚芽などです。生地の焦げ由来の黒い粒が入っていることがあります。アロエ葉肉由来の繊維質が入っていることがあります。洋酒由来のアルコール分は0.1%未満です。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする