揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 上級品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
入数
【紙箱】24
内容
50gx6束
注文コード
67021651
品番
K-10N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,138
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
入数・内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝統製法を活かし熟成と延ばしを繰り返し11工程を経て造りあげた素麺です。
寸法(mm)
110×200×20
内容
50gx6束
ケース質量(kg)
8.56
ケース寸法(mm)
463×212×152
賞味期限
製造後900日
入数
【紙箱】24
関連資料:
(0.07MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。