揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 特級品 つゆセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021687
品番
STT-10N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
特級素麺とめんつゆをパッケージしたギフト向け商品です。
寸法(mm)
85×200×35
内容
50g×4束・めんつゆ60g×2包
ケース質量(kg)
7.8
ケース寸法(mm)
450×220×185
賞味期限
製造後:麺900日・めんつゆ365日
入数
【紙箱】20
関連資料:
(0.09MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。*つゆは揖保乃糸の商品ではありません