揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 彩り・華-HANA-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021696
品番
CST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,138
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
しそ、かぼちゃ、抹茶を練り込み、色彩、風味豊かな素麺。食卓を華やかに演出する一品です。
寸法(mm)
115×215×30
内容
50g×5束
ケース質量(kg)
7.84
ケース寸法(mm)
490×226×189
賞味期限
製造後900日
入数
【紙箱】24
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。