揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 縒つむぎ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
入数
【木箱】8
注文コード
67021705
品番
MG-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
北海道産小麦を使用した素麺。もちもちとした食感と小麦本来の風味が味わえる逸品です。
寸法(mm)
87×214×74
内容
50g×12束
ケース質量(kg)
6.48
ケース寸法(mm)
378×229×160
賞味期限
製造後900日
入数
【木箱】8
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。