揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 3種食べくらべセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021730
品番
TSM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,378
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
上級、特級、縒つむぎ、3種の手延素麺を食べ比べてください。
寸法(mm)
255×205×20
内容
上級品・特級品・縒つむぎ、各50g×5束
ケース質量(kg)
10.6
ケース寸法(mm)
286×223×268
賞味期限
製造後540日
入数
【紙箱】12
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。