揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延素麺揖保乃糸 縒つむぎ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
入数
【紙箱】16
注文コード
67021739
品番
縒-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
北海道産小麦を使用した素麺。もちもちとした食感と小麦本来の風味が味わえる逸品です。
寸法(mm)
230×230×20
内容
150g×3包
ケース質量(kg)
9.2
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後900日
入数
【紙箱】16
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。