揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延パスタ揖保乃糸 龍の夢PASTA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021748
品番
パスタ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
伝統の手延の技を生かしたパスタ。ゆで時間2分、
寸法(mm)
305×215×20
内容
240g×3包
ケース質量(kg)
12.16
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後730日
入数
【紙箱】14
関連資料:
(0.09MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。