揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
手延うどん揖保乃糸 黄金うどん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021757
品番
黄金-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
特別な小麦粉「筋斗雲」で作られた手延べうどん。モチモチとつるみを兼ね備えた食感。
寸法(mm)
305×215×20
内容
240g×3包
ケース質量(kg)
12.3
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後540日
入数
【紙箱】14
関連資料:
(0.09MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。