揖保乃糸
揖保乃糸の 食品
揖保乃糸の 乾麺/生麺
揖保乃糸の そば/うどん
つゆセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
67021766
品番
FT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1食分に個包装されたストレートめんつゆ。
寸法(mm)
230×230×20
内容
60g×10包
ケース質量(kg)
12.4
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後365日
入数
【紙箱】16
関連資料:
(0.1MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。*つゆは揖保乃糸の商品ではありません