大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤーロープ
黒染めワイヤロープ 4mm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67021931
品番
KZWR-04010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途
舞台設備、意匠
質量(kg)
0.55
色
黒
長さ(m)
10
表面処理
四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)
4
構成
6×7
破断荷重(kg)
93.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650