KZWR-04020 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 67021940 KZWR-04020 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 67021940 KZWR-04020 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 67021940 KZWR-04020 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 67021940

黒染めワイヤロープ 4mm×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67021940 品番KZWR-04020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。

用途舞台設備、意匠 質量(kg)1.1 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成6×7 破断荷重(kg)93.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする