【本体のみ】LEDベースライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67022597 品番AH92026L【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする