商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:白色ガラス(消し・硬質)
幅(mm)100
質量(kg)0.7
高さ(mm)100
取付方式工事
奥行(mm)112
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
光源白熱30W相当
取付場所天井・壁付兼用
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)250
演色指数(Ra)85
調光の可否否