長靴レンジャーマイティブーツHG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード67022685 品番25H-270CM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。

用途
災害時作業に。
瓦礫撤去作業に。
建築現場で。
林業に。
測量に。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) サイズ(cm)27 機能耐切創、踏抜防止 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプブーツ 質量(g)1140 丈(cm)32 サイズ規格US(アメリカ):9、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):44 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番207-3586 材質(甲被)特殊配合ゴム JIS規格JIS T8101 L種適合品 足幅3E アズワン品番64-8357-20 材質(インソール)EVAカップインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする