エボナイト彫刻 夜風 万年筆

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書 文字サイズ細字 注文コード67022789 品番108085220【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) アウトレット
¥64,98052,980
この商品は付属品・文字サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

1日の生活の終わりにペンを取り、夜を豊かに過ごすことを考えて作られた万年筆です。
万年筆のボディに最適な素材といわれているエボナイトを一本一本丁寧に削り出し、3種の夜を表現した機械彫刻やブラスト加工は、握りの良さ、感触の心地良さを楽しめる一本です。
[夜風]
深彫りした美しい縦目の機械彫刻により、人通りの少なくなった夜に吹く風を表現しました。
藍色の月夜に吹く風をイメージした青みのある黒のインクを、100色の展開をしている「インク工房」より選択してセットにしました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質蓋、胴、蓋栓、大先、尾栓=エボナイト材・機械彫刻加工 軸径(Φmm)14 質量(g)41.2 寸法(Φ×mm)19.6×164(転がり止め部含む) 文字サイズ細字 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする