USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード67022798 品番SSPQ-USC2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は容量・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。
USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。
最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源USBバスパワー コネクタ形状USB-A / USB-C 保証期間1年 フォーマット形式exFAT 転送速度(Mbps)【読み込み】1000【書き込み】900 インターフェイスUSB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする