重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 送気マスク
重松製作所の エアラインマスク
送気マスク用フェイスシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
816-7282
注文コード
67023008
品番
SAM-HM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
連結管長さ
摘要
ホースマスク用
質量(g)
760
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
816-7282
注意
※フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。