SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
長尺自在パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
600
注文コード
67023139
品番
A10J-61X60-16【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
600
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(パイプ)黄銅
パイプ長(mm)
600
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった