日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
トラテープ(反射)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
90
注文コード
67023367
品番
TR3-L【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
反射シートテープ(ポリエステルフィルム)
寸法(mm)
90幅×10m×0.15
質量(g)
338
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.15
日本緑十字社品番
256312